Hylsnyckelsortiment 1/4; 3/8 tum fyrkant 48 delar

Article no.: 630006
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 48
fyrkantsfäste 1/4 tum; 3/8 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel 4-22 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 3-8 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 413 mm
Bredd 230 mm
höjd 57 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Sexkantnyckel
med QuickRelease no
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 630006
EAN / GTIN 4018754260539
Manufacturer number 91222606

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M14.
För tändstift 16 mm.
För spårskruvar med gänga M1,6 − M5.
För Phillipsskruvar med gänga M2 − M6.
För insexskruvar med gänga M4 − M10.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 8 st nr 631000 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9
3/8 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 12 st nr 637200 storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
3/8 tum tändstiftshylsa: 1 st nr 637310 storlek 16
BITS för Phillips C 6,3: 3 st nr 675310 storlek 1/25; 2/25; 3/25
BITS för Pozidriv C 6,3: 1 st nr 675320 storlek 2/25
BITS för spår C 6,3: 6 st nr 675250 storlek 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
BITS för invändig sexkant C 6,3: 5 st nr 675240 storlek 3; 4; 5; 6; 8
bitshållare: 2 st motsvarande nr 676800 strl 4/4; 8/4
3/8 tum koppling: 1 st nr 649505 storlek 3
3/8 tum T-handtag: 1 st nr 635700 storlek 165
1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632800 storlek 150
1/4 tum förlängning: 1 st nr 632400 storlek 150
3/8 tum förlängningar: 2 st. nr 635400 strl. 75; 240
Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633500 storlek 1/4
Kardanknut 3/8 tum: 1 st nr 636200 storlek 3/8
1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632000 storlek 1/4
3/8 tum spärrnyckel: 1 st nr 635000 storlek 3/8
Förvaring i: ABS-plastlåda

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen