Sortimentskoffer L-BOXX® Mini

Artikel-Nr.: 693340
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 555 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Eigenschaft Koffer: stapelbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP X4
Eigenschaft Koffer stapelbar
Außenmaß Länge 260 mm
Außenmaß Breite 155 mm
Außenmaß Höhe 65 mm
Gewicht 0,4 kg
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693340
EAN / GTIN 4045294514969
Herstellernummer 6000003510

Beschreibung

Ausführung:

Sortimentskoffer L-BOXX® Mini zur Aufbewahrung jeglicher Kleinteile. Der robuste Verklickmechanismus ermöglicht ein einfaches und schnelles Verbinden bzw. Trennen der Koffer, sowie den Transport von mehreren Sortimentskoffern im Verbund. Mit praktischem Tragegriff und 7 herausnehmbaren Trennwänden zur individuellen Anpassung je nach Bedarf. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Beladungskapazität bis zu 1,5 kg.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Passend für:

Kunststoffsystemkoffer Nr. 693330 Gr. 102.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb