Set de bare de strunjit din oţel rapid HSS

Cod articol: 260334
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH0810H SDUCR/L07; AH1012K SDUCR/L07; AH1216M SDUCR/L07
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 0702..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 12,5 mm; 15,5 mm; 19,5 mm
Decalaj central L3 7 mm; 9 mm; 11 mm
Înălțime de strângere L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Adâncime utilă T 5 mm; 5 mm; 5 mm
Lăţime gât L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Lungime cap L1 22 mm; 28 mm; 36 mm
Lungimea totală L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260334
EAN / GTIN 4045197653055

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături