Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1100 ESD, S1 NB, Batų dydis EU: 36

Prekės Nr.: 092521 36
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S1
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Aliuminis
  • Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Savybė: Vario® slopinimas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VD PRO 1000 ESD
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S1
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Aliuminis
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Savybė Vario® slopinimas
Batų dydis EU 36
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092521 36
EAN / GTIN 4044348516966
Gamintojo numeris VD PRO 1100 ESD NB 36

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai VARIO DYNAMICS® PROserijos batai. VARIO Multiflex® technologija užtikrina batų lengvumą.
  • Viršutinė dalis iš labai plono mikropluošto.
  • Pamušalas puikiai praleidžia orą.
  • Padas TPU Athletic ESD, šviesiai mėlynas.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Pusbačiai, didelis plotas su vėdinimo struktūra. Dulkes sulaikantis liežuvis, apsaugotas priekis.
Su SECURA VARIO® kulno amortizacija.
Su natūralios odos vidpadžiu.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Platus modelis XB – Nr. 092522.
Sandėlyje turime EU batų dydžius 39 – 46. Papildomai užsakomi EU batų dydžiai 36 – 50.
Sudėtyje yra raudonos ir žalios spalvos amortizatorius

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1100 ESD, S1 NB, Batų dydis EU: 36

Pusbačiai, juodi / mėlyni VD PRO 1100 ESD, S1 NB, Batų dydis EU: 36

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
117,81 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
90,05 €
Savybė Vario® slopinimas nuo svorio priklausoma amortizacija
elektrostatinė savybė EGB/ESD EGB/ESD
Norma Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191 Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį
Apsaugos klasė S1 S1
Batų dydis EU 36 36
Produkto rūšis Apsauginiai pusbačiai Apsauginiai pusbačiai
Lytis Vyriškas modelis Vyriškas modelis

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį