Gefräste Feile, flachstumpf 300 mm

Artikel-Nr.: 519120 300
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad mittel
Schneidenabstand ca. 2 mm
Form A
Querschnitt 31×7 mm
Länge ohne Angel 300 mm
Norm DIN 7264
für Material Stahl, Stahlguss, Kupfer, Messing, Bronze usw.
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519120 300
EAN / GTIN 2050001696236

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb