Tampoane de şlefuit (A) 4 straturi 80

Cod articol: 555171 80

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,47 € / buc.
  • de la 20 buc.
    2,89 € / buc.
La cerere
În stoc
149 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Granulaţie abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv A
Comparaţie granulaţie 80
Suport de material abraziv Pânză
⌀ discurilor 50 mm
Maşină acţionată Polizor drept,
Turaţie recomandată 6.500 min-1
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 555171 80
EAN / GTIN 4007220152768
Număr producător 4007220152768

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Sculă specială cu pânză de şlefuit cu 4 straturi prinse între ele şi suport filetat centric.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire laterală în locuri greu accesibile cum ar fi canalele, concavităţile şi fantele. Şlefuirea se poate face cu partea superioară şi cu cea inferioară.

Notă:

Folosiţi dornul de prindere Cod 555175.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături