Squadre a cappello per misure angolari 120X80 mm

Codice art.: 455400 120X80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 36.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Ortogonalità conforme alla norma DIN 875/2
Lunghezza fianco lungo 120 mm
Lunghezza fianco corto 80 mm
Sezione lati 20×5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadre oblique

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 455400 120X80
EAN / GTIN 4045197206008

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio. Con coste rettificate e facce lavorate di precisione.
Tolleranze angoli conformi alla norma DIN 875/2.

Uso:

Per tracciatura e controlli di precisione di angoli a 45° con battuta a 90°.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello