KENNAMETAL® Fräs-Wendeschneidplatte X.LT...ER-D721, für Hochvorschubfräser, GH2, Wendeplattengröße 06 mm

Artikel-Nr.: 221920 06

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    15,66 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,05 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XPLT060308-ER-D721
Wendeplattengröße 06
Typ ALU
Eckenradius 0,8 mm
Sorte GH2
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,37 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221920 06
EAN / GTIN 4059782506497
Herstellernummer 6168527

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
800
Alu > 10% Si
N
600
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Besonders dicke Wendeschneidplatten mit geschliffener Wiperfase.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb