Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior 25

Número de artículo: 232260 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Ejecución: 5×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 5×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Intervalo ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Longitud útil L1 187,3 mm
Cono Morse CM tamaño 4
Tornillos de amarre 232990 TX15
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232260 25
EAN / GTIN 4045197592583

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra