{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Actirox | |
| Schleifmittel | Keramikkorn | |
| Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
| Körnung | 36 | |
| Schleifmittelunterlage | Vulkanfiber | |
| Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
| Scheiben-⌀ | 115 mm | |
| Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
| optimiert für Werkstoff | Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl; Guss | |
| maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
| Produktart | Fiberscheibe |
| Artikelnummer | 566447 36 | |
| EAN / GTIN | 4018875878620 | |
| Herstellernummer | FY6M105018 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |