3/8 colio ilgintuvas 240 mm

Prekės Nr.: 635400 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Akcijos ir pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 240 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 635400 240
EAN / GTIN 4018754012589
Gamintojo numeris 12010003

Aprašymas

Standartas:

Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai keturbriauniai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.
DIN 3123-B 10

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį