Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HSS-E art. 114500 TiAlN

Št. art.: 115355
2 različic
  • Vrsta izdelka: svedri za vrtanje v polno
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno
  • Izvedba orodja: polno jeklo
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Premer rezila, min.: 1 mm
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: HSS-E
  • Prevleka: TiAlN
  • Notranje hlajenje: ne
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred ISO: h8
  • Standard: DIN 338
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Spiralni kot, min.: 35 stopinj
  • Oblika brušenja: C
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Ime izdelka (tip): N
  • Kot, 1. stopnja: 130 stopinj
  • Barvni prstan: modra
  • Vsebina: komplet/garnitura
Filter