Ročna črpalka za sesanje skodelic

Št. art.: CR.SSH
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža Plastični kovček
Vpenjalna širina min. 80 mm
Vpenjalna širina maks. 126 mm
Vrsta izdelka trikraki snemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CR.SSH
EAN/GTIN 3662424039737
Številka proizvajalca CR.SSH
L-število L60130 10939
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za odstranjevanje vdolbin na velikih površinah
  • Za vrata in lahka gospodarska vozila
  • Negativni tlak z ročno črpalko
  • Priloženi 3 priseski Ø 80 mm, 105 mm, 126 mm
  • Priloženi v plastični škatli.