{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, bombaž | 96 % | |
| Delež tkanine, Ogljik | 4 % | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | modra | |
| Sestava tkanine | bombaž; Ogljik | |
| Vrsta izdelka | majica/pulover | |
| Mednarodna velikost | S | |
| Vrsta uporabe | Active | |
| Prilagodljivost | standardno | |
| Število žepov | 2 kos | |
| Spol | Univerzalne | |
| Dolžina rokavov | z dolgimi rokavi | |
| Lastnosti | antistatik; z zadrgo | |
| Dodelava tekstila | Da | |
| Standard | EN 61340-5-1 |
| Številka izdelka | AS25HBRS | |
| EAN/GTIN | 5036108472154 | |
| Številka proizvajalca | AS25HBRS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |