Polica iz iverne plošče, vklj. s poglobljenimi nosilnimi prečkami, Tip: 1100/50

Št. art.: 991428 1100/50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material: Iverna plošča

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material Iverna plošča
Dolžina 2.700 mm
Globina 975 mm
Debelina 38 mm
Število poglobljenih nosilnih prečk 4
za globino regala 1.100 mm
za globino nosilih prečk 50 mm
Nosilnost 2.762 kg
Področje uporabe Paletni regali
Vrsta izdelka Polica iz iverne plošče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 991428 1100/50
EAN/GTIN 4004514242082
Številka proizvajalca 16593-50
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Vezana plošča debeline 38 mm vklj. s poglobljeno nosilno prečko za nosilnost 2762 kg. Police so poravnane z zgornjim robom poglobljene nosilne prečke.

Opomba:

Polica je poravnana z zgornjim robom poglobljene nosilne prečke, kar zagotavlja, da ostane polica fiksirana tudi pri nenatančnem upravljanju s skladiščnim viličarjem.