Komplet nastavkov za udarni Izvijač

Št. art.: 990S/11
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990S/11
EAN/GTIN 4000896162406
Številka proizvajalca 990S/11
L-število L60140 3646
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Oprema za gospodarska vozila in osebna vozila s profilom XZN
, npr. Na podvozju, zavornih sistemih (zavornih nosilcih), motorjih, amortizerjih in kolesih odmične gredi
  • Notranji kvadrat 20 =3/4″pogon omogoča prenos visokih sil sproščanja
  • Odstranite in namestite sklop ležaja kolesa/pesta
  • Na primer AUDI A3 je zgradil 2004 →, VW Touran 2004 →, Golf 5 2003 →, ŠKODA Octavia 2008 →, SEAT León 2005 →
  • 990 S-14: VW Passat 3 C Montaža zadnjega zavornega nosilca in sprednjega amortizerja,
    spodnji zglob VW T4.
    Amortizerji pri modelih VW Golf 5, 6, Polo 5N, 9 N2, AUDI A3 tip 8 P, TT in SEAT León so protiuravnovešeni
  • 990 S-16: na primer zavorni sistem, pogonsko kolo odmične gredi in zadnje zavorno sedlo
    VW Touareg in Phaeton
  • 990 S-18 Odstranitev in namestitev kolesnega ležaja / pesta kolesa
    , npr VW Touranovo leto 2004 →, AUDI A3 leto 2004 →, Golf 5 in identični ŠKODA
  • 3S-14 3LG: Namestitev zadnjega nosilca zavore in pritrditev sprednjega amortizerja na vztrajniku VW Passat 4C MB 990 541-3
  • Amortizerji pri modelih VW Golf 5, 6, Polo 5N, 9 N2, AUDI A3 tip 8 P, TT, SEAT León so protiuravnovešeni
  • 990 S-16 LG: Na primer zavorni sistem, pogonsko kolo odmične gredi in zadnje zavorno sedlo
    VW T5 leto 2004 → 2,5 TDI Koda motorja: AXD, BNZ, Touareg leto 2003 → Koda motorja: BAC, BPE in Phaeton,
    vztrajnik Atego
  • 990 S-18 LG: Šasija in za odstranitev in namestitev kolesnega ležaja/pesta, npr VW Touran letnik 2004 →, AUDI A3 leto 2004, Golf 5 in identični ŠKODA
  • Po želji, pogon 12,5 =1/2″ali
    24 mm šesterokotna vtičnica
  • Z luknjo za zaklepni zatič ali blokirno vzmet in utor za o-obroč
  • Sistem varnostnih ploščic, 2-komponentni vložek iz mehke pene. Inlay primeren tudi za HAZET Assistent
  • Površina: Fosfatirana, naoljena
  • Koda motorja Dizel:
    AXD ∙ BNZ ∙ BAC ∙ BPE
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 20 mm (3/4 in.), kvadratni votel 12,5 mm (1/2 in.), zunanji šestrobi 24 mm
  • Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN
  • VELIKOST KLJUČA: ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18
  • Neto teža (kg): 1,3 kg
  • Za delovanje stroja
  • Število orodij: 11

Obseg dobave:

  • 990S-14
  • 990S-16
  • 990S-18
  • 990S-14LG
  • 990S-16LG
  • 990S-18LG
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736
  • 1003S-1

Ustreznih izdelkov