• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Odlagalna plošča iz večslojnega lesa, debelina pribl. 15 mm, 27 × 36 E

Št. art.: 942915
Popust
78,20 €
Cena na 1 kos (83,66 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
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
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 27 × 36 E
Širina 565 mm
Globina 725 mm
Širina v E 27E
Globina v E 36E
Debelina 15 mm
Material krovne plošče Večslojni les
Vrsta izdelka Pokrivna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942915
EAN/GTIN 2050000982453
Številka proizvajalca 942915
Proizvajalec/odgovorna oseba Schreinerei Richard Gebhart Leben mit Holz, Am Lerchenberg 17, 86504 MERCHING, Deutschland, www.schreinerei-gebhart.de

Opis

Primerno za:

Ohišje omare za orodje art. 942906; 942941; 942951.