{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Opisan del | Ogrodje | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Konstrukcija iz jeklene cevi | Da | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Schubladenfronten; Tür | |
| Serija | Ready-to-go | |
| Material | Jeklo | |
| Barva | sive; sive; sive | |
| Celotna višina | 850 mm | |
| Število korpusov | 2 kos | |
| Položaj korpusa | levo; sredina; desno | |
| Korpus, uporabna višina | 525 mm; 525 mm | |
| Predal | 5; 4 | |
| Število predalov | 5 kos; 4 kos | |
| Uporabna širina predalov | 500 mm; 500 mm | |
| Uporabna globina predalov | 500 mm; 500 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 20; 20 | |
| Uporabna globina predalov v G | 20; 20 | |
| Nosilnost predalov | 75 kg; 75 kg | |
| Izvlek predala | 100 %; 100 % | |
| Možnost razdelbe predala v rastru | 25 mm; 25 mm | |
| Polica | 1 | |
| Število nepremičnih polic | 1 kos | |
| Možnost zaklepanja | da | |
| S centralnim zaklepanjem | Da | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| Število klinov | 5 | |
| Sistem zaklepanja | sistem zaklepanja hiše | |
| Širina plošče | 2.000 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Širina v G | 20 | |
| Globina v G | 20 | |
| Material plošče | Eluplan | |
| Oblika plošče | Pravokotna | |
| S povišanim robom | da | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | ne | |
| Celotna širina | 2.000 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu | 800 kg | |
| Masa | 192,4 kg | |
| Ohišje | da | |
| Mobilnost | + | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 921207 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406086435 | |
| Številka proizvajalca | 921207 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |