Nož s segmentnimi rezili z ročajem iz cinkove tlačne litine in uvlečnim rezilom

Št. art.: 844800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.551 kosov na zalogi
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
Vrsta rezila Trapezno rezilo
Kovinski ročaj cinkova tlačna litina
Varnostna tehnologija rezilo pogrezljivo
Celotna dolžina 150 mm
Število rezil v ročaju 5
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Opisan del, Antracitno siva Griff
Barva sive; srebro
Število rezil 5
Vrsta izdelka noži
Lastnosti rezilo pogrezljivo; rezilo zamenljivo; večstopenjsko nastavljivo
Material rezila jeklo
Rezila v ročaju da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844800
EAN/GTIN 4045197237606
Številka proizvajalca 844800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Stabilno držalo iz cinkove litine, prašno prevlečeno, s 5 rezili iz posebnega jekla (shranjena v ročaju).
Z večstopenjsko nastavljivim rezilom. Rezilo se v celoti skrije v držalo (zaščita pred poškodbami).

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte št. 844710 vel. 10–št. 844755 vel. 10.