• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Mini strgalo z zamenljivim trikotnim keramičnim rezilom

Št. art.: 836490
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba keramični strugalniki
Celotna dolžina L 129 mm
Nastavek je mogoče zamenjati Da
Material keramika
Oblika rezila trikotnik
Vrtljivo uležajeno rezilo Ne
Primerno za umetne mase
Material, ročaj umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strugalniki
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 836490
EAN/GTIN 7290005394096
Številka proizvajalca CR4100

Opis

Izvedba:

Za posnetje zarobka na skoraj vseh umetnih masah in drugih mehkih materialih.

Obseg dobave:

Mini držalo iz umetne mase z 1 zamenljivim keramičnim trikotnim rezilom art. 836495.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico