• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Predal 60 mm z rastrskim vložkom iz penjene gume

Št. art.: 693184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Material Umetna masa
Površina neprevlečeni
Celotna višina HgS 60 mm
Vgrajeno v korpus ne
Z zaporo da
Vrsta zaklepa zaklep v uvlečenem stanju
Z ročajem ne
Vodeni izvleki da
Vrsta namestitve vodil predalov vodila predalov za stransko montažo v ohišju
S ključavnico ne
Barva črna; prozorna
Vrsta izdelka predal
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 693184
EAN/GTIN 8024482178875
Številka proizvajalca AIBOX6.F
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Predal z rastrskim vložkom iz penjene gume in pokrovom.

Primerno za:

Kovčke za serviserje art. 693150 / 693155.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico