6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski, Zev ključa: 36mm

Št. art.: 652000 36
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
787 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka nasadni ključ
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Skupna dolžina L 56 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Standard DIN 3121
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/4-cole
Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom 36 mm
Zunanji premer, za vijake z zunanjim šestkotnikom 54 mm
Površina brunirano
Pogon notranji 4-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 652000 36
EAN/GTIN 4045197215727
Številka proizvajalca 652000 36
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.