{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | 775D | |
| Oznaka proizvajalca | 776C | |
| za zunanji ⌀ matice | 16 mm - 22 mm | |
| največji ⌀ | 22 mm | |
| ⌀ čepa | 2,5 mm | |
| celotna dolžina L | 135 mm | |
| Vrsta izdelka | Objemni ključ |
| Številka izdelka | 628100 22/2,5 | |
| EAN/GTIN | 4020772053055 | |
| Številka proizvajalca | 53058 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |