Garnitura izvijačev za notranji 6-kotnik za elektroniko Kraftform Micro, Število izvijačev: 7

Št. art.: 627475 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina komplet/garnitura
Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Oznaka proizvajalca 6-kant-Elektronik-Schraubendreher-Satz Kraftform Micro
Število delov 7 kos
Serija Kraftform Micro
Barva zelena; črna
Značilnosti ročaja ergonomično; vrtljiva kapa
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom črna konica
Vrsta izdelka izvijač
Površina mat kromirano
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627475 7
EAN/GTIN 4013288101686
Številka proizvajalca 05259104001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z lahko vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in del za zatezanje za prenos višjih vrtilnih momentov.
Stebla iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve. Profil Hex Plus preprečuje deformacije glave vijaka in prenaša večji zatezni moment.

Uporaba:

Za precizno, učinkovito vijačenje na področju elektronike. Idealni tudi za vsa fina nastavitvena opravila.

Obseg dobave:

Po 1 izvijač za elektroniko art. 627470: Vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3