Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, dolg in kratek krak, z okroglo glavo kromirane, Število izvijačev: 9

Št. art.: 627375 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.516 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon za vijake z notranjim šestkotnikom
Z okroglo glavo Da
Število delov 9 kos
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina kromirano; nikljano
Barva rdeča
Izvedba zakrivljena
Kotnik 100
Število orodij 9
Posebnosti, za vijake z notranjim šestkotnikom z okroglo glavo
Vrsta izdelka Offset screwdriver
Garnitura da
Pogon ne obstaja
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 627375 9
EAN/GTIN 7610733216154
Številka proizvajalca PB 2212.LH-10

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno držalo, okrogla glava za vstavljanje pod kotom do 30°. Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Uporaba:

Zaradi kratkega kraka in kota 100° so dosegljiva tudi težko dostopna mesta.

Vsebina:

Po 1 kotni izvijač art. 627370 / 627372: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pakiranje: Držalo iz umetne mase