Stranski pokrov T-rezine

Št. art.: 565320
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija T-Nuten
Oznaka proizvajalca Seitliche Abdeckung T-Nuten
Embalaža ohlapno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 565320
EAN/GTIN 4020772536114
Številka proizvajalca 565320
L-število L30110 102277
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Stranski pokrov T-rezine
Plastika TPE, ki jo je mogoče reciklirati, črna barva RAL9017.
Pakirna enota: 10 kosov/velikost

Lastnosti:

  • Utor: 16
  • A: 16
  • E: 26,5
  • H: 16,5
  • K: 18,5
  • L: 26
  • L1: 33
  • L2: 9
  • V: 10
  • Masa: 7 g