Navpična zaklepna objemka z zeleno ročaj

Št. art.: 557608
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 557608
EAN/GTIN 4020772012410
Številka proizvajalca 557608
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Aprašymas:

Vertical locking clamp with green handle, stainless steel, polished.
Rivets in lubricated bearing bushings running.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component.
Complete with catch.
Also suitable for the food industry.

Požymis:

  • Size: 3
  • F1: 3.2 kN
  • Weight: 340 g
  • Size: 3
  • B min: 33
  • B max.: 63
  • C: 19
  • C1: 14
  • D: 6.5
  • ØD1: 6
  • E min: 6.5
  • E max.: 36
  • H: 6.0
  • H1: 70.0
  • H2: 137
  • H3: 172
  • O: 8.0
  • L: 195
  • L1: 93
  • M: 24.5-32.5
  • N: 48.0
  • P: 35.0