Garnitura preciznih iglastih pil 6-delna, Celotna dolžina mm/švicarski nasek: 140/1

Št. art.: 527650 140/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina mm/švicarski nasek Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Švicarski nasek 1
Celotna dolžina 140 mm
Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 527650 140/1
EAN/GTIN 613548181072
Številka proizvajalca LA2442-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Precizne švicarske iglaste pile ustrezajo najvišjim zahtevam za točnost oblike in naseka, zmogljivost in življenjsko dobo. Dolžina naseka = 1/2 dolžine pile. Pile so izdelane iz posebnega jekla z visoko odpornostjo proti obrabi (65-66 HRC). Natančno prirejene oblike, posebni koti naseka in velik izbor različnih tipov nasekov.
Za hitrovpenjalni ročaj glejte art. 519700.

Standard:

SH = švicarski nasek; DH = nemški nasek.

Vsebina:

Po 1 kos
Oblika 1; 3; 4; 5; 6; 10

Obseg dobave:

V torbici iz umetne mase.

Opomba:

Glejte tudi precizne pile Habilis art. 527050527070.