Brusilnik pesta kolesa

Št. art.: 4960R-160/4
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
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4960R-160/4
EAN/GTIN 4000896218820
Številka proizvajalca 4960R-160/4
L-število L60140 4549
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Hitro in enostavno čiščenje kontaktne površine rje in umazanije na pestih koles in zavornih kolutih z nosilcem kolesnih vijakov
  • Preprečuje ponarejanje zateznih momentov koles, povezanih s korozijo
  • Za pesta koles osebnih avtomobilov do 160 mm ⌀
  • Notranji premer: 75 mm ⌀
  • Najvišja hitrost 500 vrt/min
  • 4-delni set ∙ Vsebina:
    1 spodnji del karoserije
    3 brusilna kolesa ⌀ 160 mm
  • 11 mm zunanji šesterokotnik z 3 kontaktnimi površinami za držanje npr. na pnevmatskih, baterijskih in omrežnih vrtalnih strojih
  • Nizka obraba: Približno 100 vozil na disk
  • Minimalen razvoj prahu zaradi brusnih plošč z odprtimi porami in lonec v obliki
  • Brez isker
  • Število orodij: 4