Plošča za primerjanje trdote HRC, Vrednost trdote pribl.: 45

Št. art.: 495151 45
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vrednost trdote pribl. Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Dolžina 100 mm
Širina 100 mm
Višina 16 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Plošča za primerjanje trdote
Postopek preizkušanja Rockwell C (HRC)
Vrednost trdote pribl. 45
Material jeklo
Oblika pravokotno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 495151 45
EAN/GTIN 2050002071278
Številka proizvajalca 495151 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Opis

Izvedba:

Kakovostne plošče za primerjanje trdote iz optimiziranega in homogenega jekla za periodično kalibriranje naprav za preverjanje trdote.

Prednosti:

Sistem urejanja z barvami in simboli na vsaki embalaži.

Obseg dobave:

Vse plošče za primerjanje trdote so dobavljene s certifikatom DAkkS o kalibriranju.

Opomba:

Kalibriranje po drugih postopkih, plošče za primerjanje trdote v drugih dimenzijah in z rastrskimi črtami po ponudbi. Hitra razpoložljivost iz skladišča proizvajalca.