{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Barva | sive | |
| S potisnim ročajem | da | |
| Število ročajev | 2 | |
| Kovinski ročaj | jeklena cev | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | delovna plošča iz lesa | |
| Širina nakladalne površine | 500 mm | |
| Globina nakladalne površine | 800 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 125 mm | |
| Širina kolesa/valja | 32 mm | |
| Material, kolesce/valj | TPE | |
| Tekalna površina ne pušča sledi | Da | |
| Področje uporabe | Transportni voziček | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Konstrukcijska izvedba | konstrukcija iz jeklene cevi | |
| Tragfähigkeit max. | 150 kg | |
| Skupna širina Bg | 535 mm | |
| Celotna globina Tg | 900 mm | |
| Celotna višina Hg | 925 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 4880 | |
| EAN/GTIN | 4017976048802 | |
| Številka proizvajalca | 4880 | |
| L-število | L90080 204 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |