{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smer vrtenja je mogoče spremeniti | Da | |
| Skupna dolžina L | 158 mm | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Minimalni delovni kot | 5 | |
| Izvedba | zakrivljeno | |
| S funkcijo raglje | da | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 10 mm; 10 mm | |
| Vrsta izdelka | vijačni ključi | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom |
| Številka izdelka | 467.10SLS | |
| EAN/GTIN | 3662424027864 | |
| Številka proizvajalca | 467.10SLS | |
| L-število | L60130 9034 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |