Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalna merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 41,2 mm, Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja: 0,25/43mm

Št. art.: 436505 0,25/43

Izberite različico in število kosov

Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436505 0,25/43
EAN/GTIN 4059192013516
Številka proizvajalca 4306120
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s tipalno ročico z digitalnim in analognim prikazom, odčitavanje 1/1000.
Način merjenja: Običajni/MIN/MAKS/MAKS-MIN. Možen vnos korekcijskega faktorja.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032, vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm, ključem za merilna tipala, merilnim tipalom iz karbidne trdine ⌀ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art.498951. Nadomestno tipalo, glejte art. 436210; 436240.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov