Hi-Lok izvijač s šesterokotnim nastavkom 3/32″ L.100mm

Št. art.: 43564006
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Pogon za vijake z zunanjim šestkotnikom
Material plemenito jeklo
Površina kaljeno
Skupna dolžina L 100 mm
Izvedba zakrivljena
Kotnik 90
Vrsta izdelka izvijač
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 43564006
EAN/GTIN 4018754085125
Številka proizvajalca 43564006
L-število L60010 789
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • za palec Vijaki s šestrobim vogalom
  • s šesterokotno konico za ročico št. 415SGH N
  • Z okroglo gredjo za zaklepanje zadrževalne krogle

Lastnosti:

  • Vel.: 2
  • Izhodni šesterokotnik zunaj (palec): 3/32
  • L1: 50 mm
  • L2: 100 mm
  • Pogonski profil: 6-kotnik
  • Masa (g): 8g
  • Teža kg: 0,01kg