3D-tipalo robov s svetlobnim indikatorjem kratko, ⌀ vpenjalnega držala: 16mm

Št. art.: 359075 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjalnega držala (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Mednarodna velikost izvedbe A23 (8LR932)
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Napajanje baterijsko napajanje
Skupna dolžina L 118 mm
Premer vpenjalnega stebla D3 16 mm
Premer tipalne glave D1 10 mm
S tipalno kroglico da
Premer tipalne kroglice D 10 mm
Vrsta izdelka tipalo 3D

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 359075 16
EAN/GTIN 4045197383136
Številka proizvajalca 1031600
Proizvajalec/odgovorna oseba Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 Urbach, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Vzmetena tipalna kroglica varuje napravo pred poškodbami, če kje premik premočan.
Funkcijski deli kaljeni in brušeni.
Natančnost tipanja ±0,01 mm.

Funkcija:

Pri stiku tipalne kroglice in kovinskega obdelovanca zasveti rdeč svetlobni indikator = prepoznanje referenčne točke.

Uporaba:

  • Za uravnavanje referenčnih površin ali robov obdelovanca.
  • Določanje središčnih točk izvrtin centrično na delovno vreteno.

Pri tipanju v osi je treba ugotoviti in upoštevati referenčno dolžino v napravi za prednastavljanje.

Obseg dobave:

Vklj. s posebno baterijo art. 081560 A23.