Garnitura hitrovpenjalnih vložkov z varnostno drsno sklopko, 9-delna, M6−20

Št. art.: 335660
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
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
Oznaka proizvajalca Schnellwechsel-Einsätze Satz mit Sicherheits-Rutschkupplung
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter
Vsebina 9 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 335660
EAN/GTIN 4045197336125
Številka proizvajalca 335660
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.