Kratkostožčna prirobnica za stružno glavo DIN 55027, ⌀ d1/stožec: 160/5mm

Št. art.: 317500 160/5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d1/stožec (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ d1 160 mm
Velikost konusa 5
⌀ konusa d2 82,575 mm
Debelina B 21 mm
Število stojnih vijakov 4
Vrsta izdelka Pribor za stružno glavo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 317500 160/5
EAN/GTIN 4019208078656
Številka proizvajalca 319654
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

Na strani vretena končno obdelane, na strani glave plano postružene.

Uporaba:

Za naknadno dograditev na stružne glave s cilindričnim centriranjem po DIN 6350 A. Zaradi majhne prevese bolj priporočamo uporabo stružnih glav z vgrajenim kratkostožčnim vpenjalom.
Za glave vreten DIN 55027oz. ISO 702/III (enaka kot stari standard DIN 55022) s sprežniki in maticami z vencem.

Material:

Jeklo C45