Suhi brusilni kolut keramika 125/96x40x20mm oblika 11 89A462K5AV53

Št. art.: 31675
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
Številka izdelka 31675
EAN/GTIN 9003170316750
Številka proizvajalca 31675
L-število L50140 391
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

S tem orodjem lahko brusite vsa orodja za rezanje kovin v lesni in kovinski industriji ter različna rezila za škarje. Ti izdelki so diski in čašni krožniki z belim aluminijevim oksidom ali mešanico sintranega aluminijevega oksida, ki se uporabljajo za suho brušenje. Usklajena specifikacija tega orodja preprečuje razbarvanje obdelovancev.

Lastnosti:

  • Oblika: 11 STOŽČASTO KROŽNO KOLO
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : W8 / E10 / K81
  • Dimenzije (D / J x D x V): 125 / 96 x 40 x 20 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba na jeklu
  • Brez razbarvanja obdelovancev
  • Lahko se prilagodi

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh orodij za rezanje kovin v lesni in kovinski industriji ter različnih jeklenih rezil in rezil iz HSS

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Diski za brušenje orodij

Opomba:

  • Za obdelavo vseh orodij za rezanje kovin v lesni in kovinski industriji ter različnih jeklenih rezil in rezil iz HSS