FF FWX D2.50-05-1.00-08 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3105247
EAN/GTIN 7291075236736
Številka proizvajalca 3105247
L-število L23980 1917

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 2,402 ″, skupna dolžina (OAL) 1-3/4″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,87″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,079″
  • Premer pesta (DHUB): 2,402″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 080612 T
  • Skupna dolžina (OAL): 1-3/4″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj