Vmesna puša, SK 50, Strmi konus SK/SK1: 50/40

Št. art.: 301273 50/40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Strmi konus SK/SK1 Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: A
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 15.000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje SK 50
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 15.000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ D 70 mm
Vrsta izdelka Vmesna puša

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 301273 50/40
EAN/GTIN 4062406105112
Številka proizvajalca 301273 50/40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Obseg dobave:

Z vgrajenim povezovalnim vijakom za vpenjala orodij v skladu z ISO 7388-1. (prej DIN 69871)

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.