Mini obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje, notranja, DIN 472 desna 8/1,6 mm

Št. art.: 270110 8/1,6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,80 € / kos
  • od 10 kos
    19,00 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Utori po standardu: DIN 472

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Minimalni ⌀ Dmin 8 mm
Širina utora m (H13) 1,6 mm
Zvrst HB720
Utori po standardu DIN 472
Velikost ⌀ ploščice d 6 mm
Širina zareze w 1,7 mm
Debelina ploščice T 3,6 mm
Središčna razdalja konic L3 4,8 mm
maksimalna globina rezanja tmaks 1 mm
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,03 mm/v
Serija Mini
Vrsta izdelka Mini obračalna rezalna ploščica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 270110 8/1,6
EAN/GTIN 4045197560377

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja
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
    ⌀ Dmin / širina utora m (H13) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico