{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala Ds | 25 mm | |
| Velikost ploščice | 16 mm | |
| Vrsta uporabe | levi | |
| Globina notranjega struženja do | 3×D | |
| Oblika držala | Jeklo | |
| Standard | DIN 8024 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | A25R PTFNR/L 16 | |
| Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | TN.. 1604.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 32 mm | |
| Srednji premik L3 | 17 mm | |
| Višina vpenjanja L2 | 24 mm | |
| Celotna dolžina L | 200 mm | |
| Podložna ploščica | 259031 34 | |
| Kolenska ročica | 259015 9 | |
| Vijak kolenske ročice | 259018 6 | |
| Garnitura vzmeti | 259044 5 | |
| Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 3 | |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje | |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
| Številka izdelka | 251417 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197656940 | |
| Številka proizvajalca | 251417 25/16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |