{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | vijak nespecificiran | |
| Pogonski profil | TORX PLUS® | |
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| Velikost navoja d1 | M3,5 | |
| Nazivna dolžina L | 7,2 mm | |
| Velikost pogona | 15IP | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 3,8 Nm | |
| Število delov | 10 kos | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | garnitura | |
| Vsebina | 10 kos | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj |
| Številka izdelka | 219807 | |
| EAN/GTIN | 4045197300485 | |
| Številka proizvajalca | 219807 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |