{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
| Število zob Z | 6 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | PPC | |
| Dolžina rezil Lc | 12,5 mm | |
| Delovni radij R2 | 300 mm | |
| Radij rezila R1 | 3 mm | |
| Celotna dolžina L | 90 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,05 mm | |
| Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 60 HRC | 0,06 mm | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Radiusni in krogelni rezkarji |
| Številka izdelka | 207544 16/300 | |
| EAN/GTIN | 4062406286842 | |
| Številka proizvajalca | 207544 16/300 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |