Komplet orodja ∙ izvijači ∙ klešče itd.

Št. art.: 163-31/27
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 163-31/27
EAN/GTIN 4000896118618
Številka proizvajalca 163-31/27
L-število L60140 2740
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Izhod: Prečni vdolbinski profil pH, vgradni profil, notranji TORX® profil
  • Velikost ključa: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 8 ∙ PH1 – F2 ∙ T10 – T30
  • Dimenzije / dolžina: 519 mm x 342 mm
  • Neto teža (kg): 3,24 kg
  • Velikost sistema za naročilo: 3/3 (519 x 342 mm)
Sistem varnostnih vstavkov HAZET (SIS)
  • Popoln sistem naročil – vsa orodja so vgrajena v zasnovo, ki je odporna na vibracije
  • Hitro, integrirano preverjanje popolnosti – takoj opazimo manjkajoča orodja
  • Neskončne kombinacije
  • Primeren za vse HAZET delavniške vozičke Assistent s predali

    za delavniške vozičke Assistent 173, 179 (XL-XXL) in 180 priporočamo tudi vložke iz mehke pene 163-522x40 in 163-522x50
  • Število orodij: 27

Obseg dobave:

  • 730-3
  • 730-6
  • 746-1
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 760-2
  • 801NK-55
  • 801NK-PH2
  • 803-25
  • 803-30
  • 803-35
  • 803-40
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 803-T10
  • 803-T15
  • 803-T20
  • 803-T25
  • 803-T30
  • 1802M-22
  • 1841MB-33
  • 1850M-22
  • 2140-50