Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM oblika C 7GX, AlTiX, M: M2

Št. art.: 136162 M2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta navoja M
Rezalni material HSS-E-PM
Prevleka AlTiX
Navoj D M2x0,4-7GX
Korak navoja 0,4 mm
Premer jedrne luknje 1,6 mm
Nazivni premer navoja, metrično D 2 mm
Skupna dolžina L 45 mm
Premer držala DS 2,8 mm
Zev štirirobega ključa □ 2,1 mm
Razred tolerance navoja 7GX
Oblika prisekanega dela C
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina
Kot spirale 40 stopinj
Standard DIN 371
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00282105
Oblika vpenjala gladko steblo s štirikotnikom
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 2,8 mm
Tolerančni razred vpenjala h9
Dolžina držala LS 32 mm
Olje primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Tap
Oznaka proizvajalca GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 7GX, AlTiX, M: M2
Premer zareza 1,56 mm
Dolžina rezalnega dela navoja Lc 3,2 mm
Dolžina zareza 1 mm
Nastavni kot 12,4 stopinj
Število rezil 2
Smer sukanja desni
Tip orodja za navoje strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Zasnova rezalnega dela z utorom za mazanje in umazanijo
Do globine (x premer) 2,5
Število vpenjalnih utorov 2
Kot profila 60 stopinj
Ojačano držalo Da
Normlänge L 45 mm
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-E-PM
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 5 mm
Masa 5 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave obdelava navoja znotraj (EGI)
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Navojni svedri
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 136162 M2
EAN/GTIN 4062406710965
Številka proizvajalca 136162 M2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
30
Al (kratki odrezki)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Jeklo < 500 N/mm
P
30
Jeklo < 750 N/mm
P
30
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Tolerančni razred: 7GX

Uporaba:

Za obdelovance, ki se kasneje prevlečejo z galvanskim zaščitnim slojem ali se pri kaljenju rahlo skrčijo.

Priporočilo:

Priporočamo, da ⌀ osnovne izvrtine izvrtate ob upoštevanju povečane tolerančne mere.