Garnitura pisal za varilce 12-delna, Barva pisave: S

Št. art.: 085060 S
Nastavi ceno 12 kosi (1,25 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva pisave Nastavi ceno 12 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število 12 kos
Širina 3 mm
Dolžina 175 mm
Barva za pisanje srebro
Oblika konice fina konica
Primerno za material jeklo; kovina; železo
Lastnosti odporno na vročino; odporno proti obrabi; odpornost proti vremenskim vplivom
Vsebina Garnitura
Vrsta izdelka pisalo iz salovca

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085060 S
EAN/GTIN 10048615961016
Številka proizvajalca 096101
Proizvajalec/odgovorna oseba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Opis

Izvedba:

Pisala za varilce ustvarijo označbe, ki so odporne proti varilskim gorilnikom in so za razliko od salovca odporne proti obrabi in ne zgorijo. Idealno za fino zarisovanje linij med pripravo in obdelavo kovin. Za vidne označbe pri varjenju.