Ročična črpalka, Tip: 60/200

Št. art.: 084354 60/200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca MZR-003/200
Zmogljivost sesanja na hod 0,3 l
Vrsta izdelka Črpalke za sode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084354 60/200
EAN/GTIN 8429765165748
Proizvajalec/odgovorna oseba Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Izvedba:

Profesionalna ročična črpalka iz litega železa za uporabo pri visokih obremenitvah, kakovost za najvišje zahteve. Čvrsta, zmogljiva, samosesalna in povsem tesno zaprta. Z 2-colskim priključkom za sode s prostornino 60 in 200 litrov. Za črpanje kurilnega olja, hidravličnega olja, motornega olja in dizelskega goriva.

Primerno za:

art. 084241 vel. 200, art. 084242 vel. 200, art. 084243 vel. 200, art. 084270 vel. 200.

Obseg dobave:

Ročična črpalka, tridelna kovinska sesalna cev z zaključnim cedilom, nastavljiv colski adapter za sode G2, z 1-metrsko prosojno plastično gibljivo cevjo, nazivna velikost 25, vključno z 1 zavitkom teflonskega tesnilnega traka.