Nastavek s Stream-Line, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 11mm

Št. art.: 080303 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 310
Oznaka proizvajalca Nippel mit Stream-Line
Premer cevi znotraj 11 mm
Primerno za države Belgija; Francija; Kanada; Nizozemska; USA
Vrsta izdelka nastavki
Število delov 1 kos
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080303 11
EAN/GTIN 7391390419163
Številka proizvajalca 103105066
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

V skladu s standardom ISO B.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.