Garnitura vtičnih tulcev s cevnim priključkom 10-delne, Notranji ⌀ cevnega priključka: 13mm

Št. art.: 080235 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Premer cevi znotraj 13 mm
Vrsta izdelka nastavki
Število delov 10 kos
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Material Jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080235 13
EAN/GTIN 4062406511050
Številka proizvajalca 080235 13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vtični tulci in nastavki za spojke NW 7,2 – NW 7,8, kaljeno jeklo.

Primerno za:

Industrijske spojke art. 080230; 080231 in 080232 in jeklena varnostna spojka art. 080153 in 080154.